Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique Série: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN16 Manchon plastique à souder 63mm DN50

  • ERIKS:11290728
Image 1
Ajouter à la liste

731,25 €/ Unitéhors TVA

884,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
546
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVDF
Diamètre nominale
DN50
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
117 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PVDF
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PVDF
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Avec drainage
Non