Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique Série: 546 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Levier PN10 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11247649
Image 1
Ajouter à la liste

260,10 €/ Unitéhors TVA

314,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
546
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
183 mm
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
PVC-U
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)