Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique Série: 546 PVC-U/PE/PTFE/FPM (FKM) PN16 Embout en plastique à souder longue 50mm DN40

  • ERIKS:11334018
Image 1
Ajouter à la liste

213,75 €/ Unitéhors TVA

258,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
546
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVC-U/PE
Diamètre nominale
DN40
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Embout en plastique à souder longue
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
191 mm
Matière de la sphère
PVC-U
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)