Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique Série: 546 PVC-C/PTFE/EPDM Levier PN16 Manchon à coller 75mm DN65

  • ERIKS:11528804
Image 1
Ajouter à la liste

580,05 €/ Unitéhors TVA

701,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
546
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVC-C
Diamètre nominale
DN65
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
233 mm
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
PVC-C
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM