121,05 €/ Unitéhors TVA
146,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 546 |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 3 pièces |
Matériau du boîtier | PP/PE |
Diamètre nominale | DN20 |
Raccord diamètre extérieur | 25 mm |
Raccord | Embout en plastique à souder longue |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 216 mm |
Matière de la sphère | PP-H |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | EPDM |
Matière du joint de corps | EPDM |