Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique Série: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN10 Bride 40mm DN32

  • ERIKS:11516292
Image 1
Ajouter à la liste

270,00 €/ Unitéhors TVA

326,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
546
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PP-H
Diamètre nominale
DN32
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
180 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PP-H
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PP
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
95 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Avec drainage
Non