Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique Série: 546 PP-H/PTFE/EPDM Levier PN10 Bribe à emmancher souder 75mm DN65

  • ERIKS:11462445
Image 1
Ajouter à la liste

731,25 €/ Unitéhors TVA

884,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
546
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PP-H
Diamètre nominale
DN65
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Bribe à emmancher souder
Classe de pression
PN10
Longueur totale
290 mm
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
PP-H
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM