Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique Série: 546 PP-H/PTFE/EPDM Levier Eempt de silicone PN10 Manchon plastique à souder 20mm DN15

  • ERIKS:11308650
Image 1
Ajouter à la liste

98,10 €/ Unitéhors TVA

118,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
546
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PP-H
Diamètre nominale
DN15
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
95 mm
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
PP-H
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM
Eempt de silicone
Oui