Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique Série: 546 ABS/PTFE/EPDM Levier PN10 Manchon à coller 50mm DN40

  • ERIKS:11279819
Image 1
Ajouter à la liste

185,40 €/ Unitéhors TVA

224,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
546
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
ABS
Diamètre nominale
DN40
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
157 mm
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
ABS
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM