Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique Série: 523 PVC-U/PTFE/EPDM PN10 Manchon à coller 16mm DN10

  • ERIKS:12565013
Image 1
Ajouter à la liste

121,05 €/ Unitéhors TVA

146,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
523
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN10
Raccord diamètre extérieur
16 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
92 mm
Matière de la sphère
PVC-U
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM