Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique Série: 4020 60 00WP2 PP-H/PE/PTFE/EPDM Levier PN6 Embout en plastique à souder 63mm DN50

  • ERIKS:11329409
Image 1
Ajouter à la liste

253,35 €/ Unitéhors TVA

306,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
546
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PP-H/PE
Diamètre nominale
DN50
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN6
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
191 mm
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
PP-H
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM