Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: 543 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage en T Levier Horizontal Manchon plastique à souder 20mm DN15

  • ERIKS:12553165
Image 1
Ajouter à la liste

372,50 €/ Unitéhors TVA

450,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
543
Forme de construction
3-voies
Construction du corps
Horizontal
Matériau du boîtier
PVDF
Diamètre nominale
DN15
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en T
Matière de la sphère
PVDF
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)