Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: 543 PVC-U/PTFE/EPDM Passage en L Levier Vertical Manchon à coller 16mm DN10

  • ERIKS:11618724
Image 1
Ajouter à la liste

117,00 €/ Unitéhors TVA

141,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
543
Forme de construction
3-voies
Construction du corps
Vertical
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN10
Raccord diamètre extérieur
16 mm
Raccord
Manchon à coller
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en L
Matière de la sphère
PVC-U
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM