Eriks
GF

GF Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: 543 PP/PTFE/EPDM Passage en L Levier Horizontal Manchon plastique à souder 40mm DN32

  • ERIKS:12450515
Image 1
Ajouter à la liste

283,05 €/ Unitéhors TVA

342,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
543
Forme de construction
3-voies
Construction du corps
Horizontal
Matériau du boîtier
PP
Diamètre nominale
DN32
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en L
Matière de la sphère
PP
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM