150,75 €/ Unitéhors TVA
182,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 543 |
Forme de construction | 3-voies |
Construction du corps | Horizontal |
Matériau du boîtier | ABS |
Diamètre nominale | DN20 |
Raccord diamètre extérieur | 25 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Commande manuelle | Levier |
Type de passage | Passage en T |
Matière de la sphère | ABS |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | EPDM |
Matière du joint de corps | EPDM |