Eriks
GF

GF Réduction simple PVC-U PN16 63-40 721.900.359

  • ERIKS:10045898
Image 1
Ajouter à la liste

4,96 €/ Unitéhors TVA

6,00 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
900
Forme
Anneau de réduction
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C