Eriks
GF

GF Réduction simple PVC-U PN16 160-90 721.900.391

  • ERIKS:10045915
Image 1
Ajouter à la liste

60,72 €/ Unitéhors TVA

73,47 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
900
Forme
Anneau de réduction
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
160 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
90 mm
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C