Eriks
GF

GF Réduction simple PVC-U PN10 200-160 721.900.392

  • ERIKS:10045916
Image 1
Ajouter à la liste

140,40 €/ Unitéhors TVA

169,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
900
Forme
Anneau de réduction
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
200 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
160 mm
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C