140,40 €/ Unitéhors TVA
169,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 900 |
Forme | Anneau de réduction |
Matériau | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 200 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 140 mm |
Raccord | Embout à coller |
Raccord 2 | Manchon à coller |
Classe de pression | PN10 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |