Eriks
GF

GF Réduction simple PVC-C 90x50mm 723.900.372

  • ERIKS:11338904
Image 1
Ajouter à la liste

29,52 €/ Unitéhors TVA

35,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
900
Forme
Anneau de réduction
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C