Eriks
GF

GF Réduction simple PVC-C 75x50mm 723.900.365

  • ERIKS:11176346
Image 1
Ajouter à la liste

15,75 €/ Unitéhors TVA

19,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
900
Forme
Anneau de réduction
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C