Eriks
GF

GF Réduction simple PVC-C 32x20mm 723.900.342

  • ERIKS:10046238
Image 1
Ajouter à la liste

5,58 €/ Unitéhors TVA

6,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
900
Forme
Anneau de réduction
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C