116,10 €/ Unitéhors TVA
140,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 910 |
Forme | Adapteur femelle |
Matériau | PVDF |
Raccord diamètre extérieur | 63 mm |
Largeur nominale 2 | 2" |
Raccord | Manchon plastique à souder |
Raccord 2 | Filetage intérieur (BSPT) |
Classe de pression | PN16 |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 140 °C |