Eriks
GF

GF Réduction PVDF PN10 32mm x 1" 735.910.208

  • ERIKS:10047172
Image 1
Ajouter à la liste

38,43 €/ Unitéhors TVA

46,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Adapteur femelle
Matériau
PVDF
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Manchon plastique à souder
Raccord 2
Filetage intérieur (BSPT)
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C