Eriks
GF

GF Réduction PVC-U PN16 12 x 1/4" 721.910.204

  • ERIKS:10047238
Image 1
Ajouter à la liste

4,88 €/ Unitéhors TVA

5,90 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Adapteur femelle
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
12 mm
Largeur nominale 2
1/4"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C