60,56 €/ Unitéhors TVA
73,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 916 |
Forme | Adapteur femelle |
Matériau | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur nominale 2 | 3" |
Raccord | Manchon à coller |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |