Eriks
GF

GF Réduction PVC-U PN10 110 x 4" 721.916.014

  • ERIKS:10047621
Image 1
Ajouter à la liste

86,80 €/ Unitéhors TVA

105,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
916
Forme
Adapteur femelle
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Largeur nominale 2
4"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C