Eriks
GF

GF Réduction PVC-U/inox 25 x 3/4" 721.940.107

  • ERIKS:12651908
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 19/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
940
Forme
Adapteur femelle
Matériau
PVC-U/Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Largeur nominale 2
3/4"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C