Eriks
GF

GF Réduction PVC-U 40 x NPT1.1/4" 721.914.209

  • ERIKS:10047616
Image 1
Ajouter à la liste

14,32 €/ Unitéhors TVA

17,33 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
914
Forme
Adapteur femelle
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Largeur nominale 2
1.1/4"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Filetage intérieur (NPT)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C