Eriks
GF

GF Réduction PVC-U 25 x NPT3/4" 721.914.207

  • ERIKS:10047614
Image 1
Ajouter à la liste

9,12 €/ Unitéhors TVA

11,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
914
Forme
Adapteur femelle
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Largeur nominale 2
3/4"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Filetage intérieur (NPT)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C