Eriks
GF

GF Réduction PVC-C 50mm x 1 1/4" 723.910.452

  • ERIKS:11661664
Image 1
Ajouter à la liste

32,94 €/ Unitéhors TVA

39,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Adapteur femelle
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Largeur nominale 2
1.1/4"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Raccord 2 matériel
PVC-U
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C