22,95 €/ Unitéhors TVA
27,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 910 |
Forme | Adapteur femelle |
Matériau | PVC-C |
Raccord diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur nominale 2 | 1.1/4" |
Raccord | Manchon à coller |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Raccord 2 matériel | PVC-U |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 80 °C |