Eriks
GF

GF Réduction PVC-C 32mm x 1" 723.910.208

  • ERIKS:10047562
Image 1
Ajouter à la liste

18,45 €/ Unitéhors TVA

22,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Adapteur femelle
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Raccord 2 matériel
PVC-U
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C