Eriks
GF

GF Réduction PVC-C 20mm x 3/8" 723.910.434

  • ERIKS:11237620
Image 1
Ajouter à la liste

9,27 €/ Unitéhors TVA

11,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Adapteur femelle
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Largeur nominale 2
3/8"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Raccord 2 matériel
PVC-U
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C