16,64 €/ Unitéhors TVA
20,13 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 910 |
Forme | Adapteur femelle |
Matériau | PP-H |
Raccord diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur nominale 2 | 1" |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Raccord 2 | Filetage intérieur (BSPT) |
Classe de pression | PN10 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 80 °C |