Eriks
GF

GF Réduction PP-H PN10 32mm x 1" 727.910.208

  • ERIKS:10047151
Image 1
Ajouter à la liste

11,68 €/ Unitéhors TVA

14,13 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Adapteur femelle
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Manchon plastique à souder
Raccord 2
Filetage intérieur (BSPT)
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C