Eriks
GF

GF Réduction pièce en Té 90° Série: 200 PVC-U PN16 Manchon à coller 90mmx63mm

  • ERIKS:11076250
Image 1
Ajouter à la liste

55,68 €/ Unitéhors TVA

67,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
200
Forme
En T de réduction
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Raccord 2 matériel
PVC-U
Raccord 3 matériel
PVC-U
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C