Eriks
GF

GF Réduction pièce en Té 90° Série: 200 PVC-C PN16 Manchon à coller 63mmx50mm

  • ERIKS:11176355
Image 1
Ajouter à la liste

36,81 €/ Unitéhors TVA

44,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
200
Forme
En T de réduction
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Raccord 2 matériel
PVC-C
Raccord 3 matériel
PVC-C
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C