Eriks
GF

GF Réduction pièce en Té 90° Série: 200 PVC-C PN16 Manchon à coller 40mmx32mm

  • ERIKS:11272246
Image 1
Ajouter à la liste

16,29 €/ Unitéhors TVA

19,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
200
Forme
En T de réduction
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Raccord 2 matériel
PVC-C
Raccord 3 matériel
PVC-C
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C