230,40 €/ Unitéhors TVA
278,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 200 |
Forme | En T de réduction |
Matériau | PVC-C |
Raccord diamètre extérieur | 110 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 32 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Classe de pression | PN16 |
Angle du coude | 90 ° |
Raccord 2 matériel | PVC-C |
Raccord 3 matériel | PVC-C |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 80 °C |