Eriks
GF

GF Réduction pièce en Té 90° Série: 200 ABS PN10 Manchon à coller 40mmx32mm

  • ERIKS:11279641
Image 1
Ajouter à la liste

13,68 €/ Unitéhors TVA

16,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
200
Forme
En T de réduction
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Raccord 2 matériel
ABS
Raccord 3 matériel
ABS
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
80 °C