Eriks
GF

GF Réduction PE-80 SDR11 63mm x 2" 733.910.211

  • ERIKS:10047165
Image 1
Ajouter à la liste

33,12 €/ Unitéhors TVA

40,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Adapteur femelle
Matériau
PE 80
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Largeur nominale 2
2"
Raccord
Manchon plastique à souder
Raccord 2
Filetage intérieur (BSPT)
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C