Eriks
GF

GF Réduction PE-100 SDR11 50mm x6/4" 753.910.270

  • ERIKS:11196609
Image 1
Ajouter à la liste

26,88 €/ Unitéhors TVA

32,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Adapteur femelle
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Largeur nominale 2
1.1/2"
Raccord
Embout en plastique à souder
Raccord 2
Filetage intérieur (BSPT)
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C