9,76 €/ Unitéhors TVA
11,81 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 910 |
Forme | Adapteur femelle |
Matériau | PE 100 |
Raccord diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur nominale 2 | 1/2" |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Raccord 2 | Filetage intérieur (BSPT) |
Classe de pression | PN16 |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 45 °C |