Eriks
GF

GF Réducteur de pression 582 PVC-U/EPDM 20 161.582.102

  • ERIKS:12718808
Image 1
Ajouter à la liste

554,85 €/ Unitéhors TVA

671,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
582
Modèle
Action directe
Raccord
Manchon à coller
Diamètre nominale
DN15
Diamètre extérieur tube
20 mm
Classe de pression
PN10
Plage de pression réduite
de 0.5 jusqu'à 9 bar
Température du fluide
de 0 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
PVC-U
Matière de la membrane
EPDM
Avec des accouplements
Oui
Avec manomètre
Non