504,45 €/ Unitéhors TVA
610,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 582 |
Modèle | Action directe |
Raccord | Embout à coller |
Diamètre nominale | DN15 |
Diamètre extérieur tube | 20 mm |
Classe de pression | PN10 |
Plage de pression réduite | de 0.5 jusqu'à 9 bar |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | PVC-U |
Matière de la membrane | EPDM |
Avec des accouplements | Oui |
Avec manomètre | Non |