Eriks
GF

GF Raccordement au réservoir PVC-U 75/90 161.050.212

  • ERIKS:11346813
Image 1
Ajouter à la liste

122,80 €/ Unitéhors TVA

148,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
050
Forme
Connexion du réservoir
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C