Eriks
GF

GF Raccordement au réservoir PVC-U 63 161.050.211

  • ERIKS:11250820
Image 1
Ajouter à la liste

103,20 €/ Unitéhors TVA

124,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
050
Forme
Connexion du réservoir
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C