Eriks
GF

GF Raccordement au réservoir PVC-U 25 161.050.347

  • ERIKS:11399455
Image 1
Ajouter à la liste

34,56 €/ Unitéhors TVA

41,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
050
Forme
Connexion du réservoir
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C