Eriks
GF

GF Raccordement au réservoir PP 50mm 167.050.230

  • ERIKS:11294840
Image 1
Ajouter à la liste

115,60 €/ Unitéhors TVA

139,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
050
Forme
Connexion du réservoir
Matériau
PP
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C